EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 LHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
270
全長(mm)
370
注文コード
05103893
品番
LHR-18×270×370
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
270
全長(mm)
370
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
18
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート