画像準備中

リーマ HS S柄 LHR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)20 刃長(mm)250 全長(mm)350 注文コード05103927 品番LHR+20-03
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は刃径・刃長・全長など172種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)20 刃長(mm)250 全長(mm)350 材質SKH51 刃数8 シャンク径(Φmm)20 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする