アシスト
アシストの サポーター・テーピング
アシストの サポーター
アシストの 腰用 サポーター
プロスリム・メッシュ ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05104806
品番
09948
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
中幅タイプで、腰部をピンポイントサポートします。通気性に優れたノンホルマリンタイプのメッシュ素材を使用。2本のステイが、腰部を支持します。
仕様
●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ(アルミステイ)●色:ブラック●サイズ:M●適用範囲:75〜90cm●ベルト天地幅:中幅(約17cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:中度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算
アズワン品番
68-4059-22