DIJET(ダイジェット工業)
ドリル VSE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径
5
先端角(°)
90
注文コード
05105843
品番
VSE-050-90°
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・先端角
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
5
柄径(Φmm)
8
材質
超硬合金
全長
60
刃数
2
刃長
10
先端角(°)
90