肩甲骨バンド・メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番68-4061-80 注文コード05107247 品番00447
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

タスキ巻きで肩をガッチリ補強し的確にサポート、姿勢を調節します。細幅サイズで、装着しても目立ちません。伸縮性に優れたメッシュ素材で、通気性抜群です。カバンを背負う方法で簡単に装着でき、面ファスナーで着脱も簡単です。意匠登録製品

仕様●素材:ポリウレタン、ナイロン、ウーリーナイロン、ポリアセタール●色:ホワイト●サイズ:S●適用範囲(胸囲):70〜85cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:メッシュ アズワン品番68-4061-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする