メディカルサポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番68-4062-30 注文コード05107649 品番00400
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな肌ざわりで伸縮性・吸湿性・保湿性・弾力性に優れたサポーターです。繊維の断面が円形で、シルキーな光沢があり、ソフトな感触です。洗濯時の形状安定性が良く、耐久性に優れています。

仕様●左右兼用●素材:レクセル100%●種類:手首●カラー:ナチュラル●サイズ:フリー●規格(幅×長):7.8×11.8cm アズワン品番68-4062-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする