アシスト
アシストの サポーター・テーピング
アシストの サポーター
アシストの その他サポーター
メディカルサポーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4062-38
注文コード
05107667
品番
00408
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな肌ざわりで伸縮性・吸湿性・保湿性・弾力性に優れたサポーターです。繊維の断面が円形で、シルキーな光沢があり、ソフトな感触です。洗濯時の形状安定性が良く、耐久性に優れています。
仕様
●左右兼用●素材:レクセル100%●種類:もも●カラー:ナチュラル●サイズ:フリー●規格(幅×長):14.2×24.5cm
アズワン品番
68-4062-38