イシバシ
イシバシの 包帯
イシバシの 伸縮包帯
純綿耳付包帯 1反 1個
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(5巻)
注文コード
05109198
品番
13318
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
綿100%の純綿耳付き包帯です。
仕様
●素材:綿100%●色:ホワイト●種類:5裂●規格:1巻巾約5.5cm×9m
アズワン品番
68-4063-91