画像準備中

リーマ HS S柄 SCR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)7.5 注文コード05109362 品番SCR+7.5
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)7.5 刃長(mm)35 全長(mm)140 材質SKH56 シャンク径(Φmm)6 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする