画像準備中

リーマ HS S柄 SCR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 注文コード05109414 品番SCR+8
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)8 刃長(mm)40 全長(mm)150 材質SKH56 シャンク径(Φmm)6 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする