EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ HS S柄 SCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8.4
注文コード
05109457
品番
SCR+8.4
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8.4
刃長(mm)
40
全長(mm)
150
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
7
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート