EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ HS S柄 SCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.3
注文コード
05109642
品番
SCR+10.3
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.3
刃長(mm)
40
全長(mm)
160
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
8
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート