EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ HS S柄 SCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.5
注文コード
05109764
品番
SCR+11.5
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
45
全長(mm)
170
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
9
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート