EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ HS S柄 SCR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
13
注文コード
05109913
品番
SCR+13
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
45
全長(mm)
180
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
10
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート