EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ HS S柄 SCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.31
注文コード
05110516
品番
SCR+2.31
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.31
刃長(mm)
25
全長(mm)
90
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
2.2
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート