曜日別特売
WJ-8108 タッチレスディスペンサー WJシリーズ ウィキャン 05110571

WJ-8108 タッチレスディスペンサー WJシリーズ ウィキャン 05110571
WJ-8108 タッチレスディスペンサー WJシリーズ ウィキャン 05110571
WJ-8108 タッチレスディスペンサー WJシリーズ ウィキャン 05110571
WJ-8108 タッチレスディスペンサー WJシリーズ ウィキャン 05110571
WJ-8108 タッチレスディスペンサー WJシリーズ ウィキャン 05110571

タッチレスディスペンサー WJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05110571品番WJ-8108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

自動センサーの搭載により、容器に触れることなくスプレー可能。ご帰宅時の手指の洗浄の習慣に。電池式でコードレスのため、どこでも簡単設置。アウトドアやレジャーにも持っていけます。スプレーの量を2段階で選択可能。きめ細かい泡で手になじみやすい。

仕様●サイズ:11×8×19cm●材質:ABS・PP●カラー:ホワイト●容量:350mL●電源:単三乾電池4本(別売)●※泡タイプ・ソープタイプ専用でそれ以外の液体やアルコールは使用できません。アズワン品番68-4067-27
注意
●※泡タイプ・ソープタイプ専用でそれ以外の液体やアルコールは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする