タッチレスディスペンサー WJシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05110580 品番WJ-8105
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センサーの自動感知で、触れずにシュッと素早く噴射で衛生的です。除菌のためのアルコールや次亜塩素酸水などでも使用できます。お店の入り口や洗面所、玄関先でのご帰宅時の習慣に。コードレス電池式で置く場所を選ばずどこでもカンタン設置。中身が見やすい透明容器採用。スプレーの噴射量を二段階で選べる(約+/1.25mL、-/0.75mL)。

仕様●サイズ:9×13×19.5cm●材質:ABS・PS●容量:約360mL●IP4生活防水●※ジェルタイプなど粘性のある液体の使用はできません。●電源:単三乾電池4本使用(別売) アズワン品番68-4067-24
注意
●※ジェルタイプなど粘性のある液体の使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする