CO2削減コンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05110939 品番 GP331FG
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160

再生PP100%使用の環境配慮型プラスチックコンテナーです。現在使用中のコンテナから置き換えることで、最大69%のCO2を削減可能 ※メーカー比、Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当。CO2の削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.1を使用しています。

仕様●容量:8L●材質:再生PP(ポリプロピレン)●カラー:エコグリーン●外寸法(mm):335×335×103●有効内寸法(mm):290×290×80●再生原料を使用の為、多少の色ムラや寸法差異が発生します。 アズワン品番68-4068-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする