曜日別特売
MS-1 排尿検知 日本精密測器 05111395

MS-1 排尿検知 日本精密測器 05111395
MS-1 排尿検知 日本精密測器 05111395
MS-1 排尿検知 日本精密測器 05111395
MS-1 排尿検知 日本精密測器 05111395
MS-1 排尿検知 日本精密測器 05111395

排尿検知

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4070-69注文コード05111395品番MS-1
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

排尿検知受信機 わかるにょん MR-1とセットでご使用いただきます。防水仕様で繰り返し使用が可能です。取り付けはおむつ直接・尿取りパッド、いずれでも測定ができます。どのメーカーのおむつや尿取りパッドでも測定が可能です。複数のセンサを受信機1台で対応できるため、効率良くおむつ交換の巡回ができます。(受信機とのペアリングは不要)。

仕様●色:グリーン●商品寸法:幅61×高さ92×奥行き28mm●重量:約12g(電池含まず)●電源:コイン形電池(CR2032)×1個●使用環境:温度/10~40℃、相対湿度/15~90%RH(結露なきこと)●水の有害な侵入に対する保護の程度による分類:IPX5(あらゆる方向からの水の噴射に対する保護)、IPX7(一時的な水没に対する保護)●付属品:取扱説明書(品質保証書) ※電池は本体に内蔵されています(動作確認用)アズワン品番68-4070-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする