曜日別特売
MR-1 排尿検知 日本精密測器 05111411

MR-1 排尿検知 日本精密測器 05111411
MR-1 排尿検知 日本精密測器 05111411
MR-1 排尿検知 日本精密測器 05111411
MR-1 排尿検知 日本精密測器 05111411
MR-1 排尿検知 日本精密測器 05111411

排尿検知

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4070-68注文コード05111411品番MR-1
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

排尿検知センサ はかるにょん MS-1とセットでご使用いただきます。要介護者のふとんをめくらず測定が可能です。(要介護者を起こさない)。受信機1台で複数のセンサに対応できるため、効率良くおむつ交換の巡回ができます。(センサとのペアリングは不要)。

仕様●色:ホワイト●商品寸法:幅61×高さ92×奥行き28mm●重量:約58g(電池含まず)●電源:単4形アルカリ乾電池×2本●使用環境:温度/10~40℃、相対湿度/15~90%RH(結露なきこと)●水の有害な侵入に対する保護の程度による分類:IPX4(あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護)●付属品:取扱説明書(品質保証書)、単4形アルカリ乾電池×2本(動作確認用)アズワン品番68-4070-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする