シール容器としては非常に柔らかく密着性の良い特殊配合の原料を使用したフタを使用しており高い密封性能を誇る容器です。本体は電子レンジで加熱可能な140℃耐熱ポリプロピレンで作られており、本体・フタ全てに溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。 本体満水容量260mLの長方形型です。B-1833が上に2個積みできる大きさのモジュール化となっています。卓上海苔の容器として便利なサイズです。