シール容器としては非常に柔らかく密着性の良い特殊配合の原料を使用したフタを使用しており高い密封性能を誇る容器です。本体は電子レンジで加熱可能な140℃耐熱ポリプロピレンで作られており、本体・フタ全てに溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。
ザル付きなので、水切りに必要な食材に使用したり、逆に水を入れて水分を保ち鮮度を維持する保存ができる本体満水容量1.6Lの容器です。みずみずしさの維持が必要な夏野菜、豆腐や厚揚げなどの保存に適しています。またスザルを取り外せば通常のシール保存容器としても使えます。