ネオキーパーシリーズ ジャンボケース NE 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3箱×4個) 注文コード 05112260 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,440 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。
大型、スリムな満水容量9.0Lも入る深型容器です。乾物入れに適しています。食パン2.5斤が入り、インスタント袋めんが10袋入る程度の大きさ。

仕様●色番:NE●単品サイズ:幅203×奥行364×高さ175mm●商品重量(g):613●容量(mL):9000●材質:本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン アズワン品番68-4072-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする