米びつシリーズ スライド米びつ5型 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3箱×7個) 注文コード 05112829 品番 -
参考基準価格(税別)¥41,580 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

無洗米も計量できる目盛付きの底まですくい易い計量カップが付いています。
シンク下収納や戸棚の中に置場を想定した5kg入る米びつ。奥にコロ付きなので、手前を持ち上げて引き出せます。フタと内フタ両方にシリコーン製のパッキンが付いているので、庫内の湿度の保持に役立ちます。本体正面には残量が見える目盛印刷付きで、底の形状は米の残量が少なくなったら手前に寄る傾斜構造。

仕様●色番:CB●単品サイズ:幅200×奥行295×高さ205mm●商品重量(g):452●容量(mL):6800●材質:本体、外フタ、内フタ、計量カップ/ポリプロピレン・コマ/ABS樹脂 アズワン品番68-4073-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする