レッツ卓上品シリーズ LB 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6箱×5個) 仕様●色番:LB●単品サイズ:幅70×奥行126×高さ160mm●商品重量(g):204●容量(mL):300●材質:本体、フタ/AS樹脂・底ゴム/シリコーン●対象(パッキン品番):G-633N 注文コード05112899 品番-
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状と漆器の和を感じさせる黒のフタと赤のラインのデザインでベストセラーの卓上用品シリーズ「レッツ」のピッチャー。主に粘度の高いとんかつソース向けの商品です。すべり止めと消音作用のある底ゴム(シリコーン)が特徴です。

仕様●色番:LB●単品サイズ:幅70×奥行126×高さ160mm●商品重量(g):204●容量(mL):300●材質:本体、フタ/AS樹脂・底ゴム/シリコーン●対象(パッキン品番):G-633N アズワン品番68-4073-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする