曜日別特売
- レッツ卓上品シリーズ LB 1ケース 岩崎工業 05112935

レッツ卓上品シリーズ LB 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(6箱×5個)仕様●色番:LB●単品サイズ:幅42×奥行0×高さ85mm●商品重量(g):58●容量(mL):53●材質:本体、フタ/AS樹脂・内フタ/ポリエチレン・底ゴム/シリコーン注文コード05112935品番-
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シンプルな形状と漆器の和を感じさせる黒のフタと赤のラインのデザインでベストセラーの卓上用品シリーズ「レッツ」の調味料入れ。内フタが七つ穴なので、コショウなどを入れるのに適しています。すべり止めと消音作用のある底ゴム(シリコーン)が特徴です。

仕様●色番:LB●単品サイズ:幅42×奥行0×高さ85mm●商品重量(g):58●容量(mL):53●材質:本体、フタ/AS樹脂・内フタ/ポリエチレン・底ゴム/シリコーンアズワン品番68-4073-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする