曜日別特売
SD80 JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD80シリーズ SunDisk(ソルディ) 05113441

JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD80シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:B3L●材質:ポリエステル65%、綿35%注文コード05113441品番SD80
参考基準価格(税別)¥17,040販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

JIS T8118規格適合、リサイクル素材、帯電防止性を備えたツナギ

仕様●サイズ:B3L●材質:ポリエステル65%、綿35%アズワン品番68-4088-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする