グリュースティック 1個 TBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10本) 注文コード05116749 品番TB-80S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レザークラフト、アートフラワー、模型、部品の仮止め、室内装飾、製本作業、ダンボール箱の梱包、荷造り作業に。
有機溶剤を使用せず強力に素早く接着出来るロングタイプのホットボンド。一度に広範囲、色々な箇所に使用出来る全長300mmのロングタイプ。

仕様●重量:298g●材質:エチエン酢酸ビニル系樹脂/水溶性カーボン粒子●スティックサイズ:Φ11.3×300mm アズワン品番68-4100-76 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする