グリュースティック 1個 TBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100本) 注文コード05116758 品番TB-40J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レザークラフト、アートフラワー、模型、部品の仮止め、室内装飾、製本作業、ダンボール箱の梱包、荷造り作業に。
有機溶剤を使用せず強力に素早く接着出来るホットボンド。一回の作業で使い切れる全長100mmのスタンダードタイプ。たっぷり使えてお得な95本〜100本入り。

仕様●重量:84g●材質:エチエン酢酸ビニル系樹脂/水溶性カーボン粒子●スティックサイズ:Φ7.4×100mm アズワン品番68-4100-74 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする