漢の鉄工ショートドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05117020 品番437030ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ショート軸なのでブレが少なく、ワークへキレイに穴開け。先端はマジックエッジ加工(2mm以上)で切削効率がアップ。ワークは鉄、アルミ、樹脂、木などに使用頂けます。母材にはHSS鋼を使用しチタンコートで耐久性も向上。

仕様●材質:HSS鋼●差込角:6.35mm●本体全長:1.5〜3.5/約52mm、4.0〜5.0/約59mm アズワン品番68-4101-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする