曜日別特売
#803018 オフセット砥石 レッドウェーブ 103mm Lifework(ライフワーク) 05118447

#803018 オフセット砥石 レッドウェーブ 103mm Lifework(ライフワーク) 05118447
#803018 オフセット砥石 レッドウェーブ 103mm Lifework(ライフワーク) 05118447

オフセット砥石 レッドウェーブ 103mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●外径:103mm●厚さ:3.5/4.5mm●穴径:15mm●砥粒/粒度/硬度:WAZ/#36/P●切削面:波型(レッドウエーブ)●最高周速度:4300m/min●最高使用回転数:13000rpm注文コード05118447品番#803018
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。目詰まり・衝撃が少ない。鉄・ステンレスのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業時に。

仕様●外径:103mm●厚さ:3.5/4.5mm●穴径:15mm●砥粒/粒度/硬度:WAZ/#36/P●切削面:波型(レッドウエーブ)●最高周速度:4300m/min●最高使用回転数:13000rpmアズワン品番68-4104-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする