Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 切断
Lifework(ライフワーク)の 切断砥石
Lifework(ライフワーク)の 金属用
切断砥石 関ヶ原 鉄工用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●外径:125mm●厚さ:2mm●穴径:22mm●1G●最高周速度:4,300/min●最高使用回転数:10,900rpm●砥粒/粒度/硬度:A/#46/S
注文コード
05118560
品番
#803126
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプなどの切断に。
仕様
●外径:125mm●厚さ:2mm●穴径:22mm●1G●最高周速度:4,300/min●最高使用回転数:10,900rpm●砥粒/粒度/硬度:A/#46/S
アズワン品番
68-4104-26