EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ HS S柄 SCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.75
注文コード
05118733
品番
SCR+1.75
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.75
刃長(mm)
20
全長(mm)
80
材質
SKH56
刃数
4
シャンク径(Φmm)
1.5
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート