三共コーポレーション
三共コーポレーションの ドリル
三共コーポレーションの 木工用
三共コーポレーションの 木工用ビット・カッター
H&H 六角軸軸付砥石 傘型 #36 A6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05119095
品番
A6-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般金属の切削用に!
仕様
●砥石形状:傘型●粒度:#36●最高使用回転数:3000r.p.m●砥石直径:25mm●砥石長さ:50mm●軸径:6.35mm
アズワン品番
68-4106-55