H&H 108ギア ハンドル HCRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ(約):縦310×横33×奥行35mm●本体重量(約):698g●差込角:12.7mm●ギア数:108●ヘッド部幅:33mm●ヘッド部厚み:16mm●材質:本体/CR-V(クロムバナジウム鋼) 四角ドライブ/CR-MO(クロムモリブデン鋼) 注文コード05119375 品番HCR-40S
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

狭いスペースでの作業に適しています。送り角3.3度・ギア数108枚と細かいので、狭い個所での作業も可能。スリム・コンパクトヘッド仕様。プッシュリリース式。手の中に収まるコンパクトボディ。

仕様●本体サイズ(約):縦310×横33×奥行35mm●本体重量(約):698g●差込角:12.7mm●ギア数:108●ヘッド部幅:33mm●ヘッド部厚み:16mm●材質:本体/CR-V(クロムバナジウム鋼) 四角ドライブ/CR-MO(クロムモリブデン鋼) アズワン品番68-4107-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする