MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポック21エンドミル(レギュラー刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05119852
品番
CEPR6080
参考基準価格(税別)
¥17,950
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
刃数
6
用途
側面切削
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
52
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025〜-0.047