MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05123632
品番
HES2015-C
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.020