E-CON
E-CONの コンテナー
E-CONの 折りたたみコンテナ
ホームオリコン S50M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05125779
品番
56206000YE304
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
玉コンサイズの軽量タイプオリコンです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):523×365×305●内寸(mm):487×330×292●有効内寸(mm):785×329×286●折りたたみ高さ(mm):79●内容量(L):46.6
アズワン品番
68-4132-51