アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
金属製メッシュ 純チタン 100角
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05125849
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,730
販売価格(税込)
¥31,493
販売価格(税別)
¥
28,630
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
●サイズ:100×100mm●メッシュ数:20●線径:0.35mm●目開き:0.92mm●開口率:52.4%●織方:平織
アズワン品番
68-4132-81