こども用電動乗用玩具 RAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体サイズ:約(高さ)340×(幅)215×(全長)515mm●本体重量:約3kg●材質:ポリプロピレン(SL・貨車共通)●対象年齢:3歳〜(SL・貨車共通)●最大積載量:20kg以下(SL・貨車共通)●電力供給:充電式(家庭用コンセント接続)AC100V 50/60Hz(SLのみ)●充電時間:約8時間(走行時間約30分)●平均電池寿命:約300回(目安)※使用環境による●保証期間:ご購入日より6ヶ月間●セット内容:本体一式(※一部パーツを組合わせる組立てが必要)/充電器アダプター/レール/簡易ドライバー/取扱説明書(保証書)※SL:単3乾電池×2本使用(別売) 注文コード05128281 品番RA-SLRO
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

おもちゃもたくさん入る!シート下に収納スペース付き。スライド式フットステップ。傾き防止パーツで安全に走行可能。気分盛り上がる組立式レールセット付き。ボタンを押すだけで簡単走行。

仕様●本体サイズ:約(高さ)340×(幅)215×(全長)515mm●本体重量:約3kg●材質:ポリプロピレン(SL・貨車共通)●対象年齢:3歳〜(SL・貨車共通)●最大積載量:20kg以下(SL・貨車共通)●電力供給:充電式(家庭用コンセント接続)AC100V 50/60Hz(SLのみ)●充電時間:約8時間(走行時間約30分)●平均電池寿命:約300回(目安)※使用環境による●保証期間:ご購入日より6ヶ月間●セット内容:本体一式(※一部パーツを組合わせる組立てが必要)/充電器アダプター/レール/簡易ドライバー/取扱説明書(保証書)※SL:単3乾電池×2本使用(別売) アズワン品番68-4181-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする