こども用電動乗用玩具 RAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体サイズ:約(高さ)425×(幅)410×(全長)705mm●本体重量:約4.6kg●対象年齢:3歳〜●最大積載量:30kg以下●走行速度:1〜2.5km/h●バッテリー:6V4.5Ah●電力供給:充電式(家庭用コンセント接続)AC100V 50/60Hz●充電時間:約8〜10時間(走行時間約30分)●平均電池寿命:約300回(目安)※使用環境による●保証期間:ご購入日より6ヶ月間●セット内容:本体/充電器アダプター/取扱説明(保証書) 注文コード05128299 品番RA-MBRO
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

光るヘッドライト。フットペダルで簡単走行(前進・後退)。ボタンで鳴る エンジン音&クラクション音搭載。安定感バツグンの補助輪付き。

仕様●本体サイズ:約(高さ)425×(幅)410×(全長)705mm●本体重量:約4.6kg●対象年齢:3歳〜●最大積載量:30kg以下●走行速度:1〜2.5km/h●バッテリー:6V4.5Ah●電力供給:充電式(家庭用コンセント接続)AC100V 50/60Hz●充電時間:約8〜10時間(走行時間約30分)●平均電池寿命:約300回(目安)※使用環境による●保証期間:ご購入日より6ヶ月間●セット内容:本体/充電器アダプター/取扱説明(保証書) アズワン品番68-4181-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする