画像準備中

リーマ HS S柄 STO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)7.2 注文コード05130563 品番STO-S7.2
参考基準価格(税別)¥24,740 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)7.2 刃長(mm)40 全長(mm)90 材質HSS-CO シャンク径(Φmm)8 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする