- セット内容
- T-5K25TU-SA2 本体、SATA電源ケーブル+アクセスLED用4ピン電源ケーブル(×1)、SATA信号ケーブル(×1)、ロックキー(×1)、スリムドライブ固定用ネジ(×2)、ベイ固定用ネジ(×4)、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅148×高さ42 ×奥行138(突起部含まず)
- 質量(g)
- (約)510(付属品含まず)
- 対応機種
- SATAホストインターフェイスを搭載したWindows PC、USB3.2 Gen1ヘッダーを搭載したWindows PC
- 接続
- 5.25インチベイ内蔵
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- コネクタ
- 電源:SATA
- ドライブサイズ
- 2.5インチドライブ:SATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)] <~9.5mm厚HDD/SSD>、光学ドライブ:12.7mm厚スリムタイプ光学ドライブ
- インターフェイス
- [対応規格] SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[スリムドライブ] ×1、[2.5インチHDD/SSD用] ×1(9.5mm厚まで)
- ポート
- [ポート数] 2、[インターフェイス形状]デバイス側:Standard A タイプ、ホスト側:USB3.2 Gen1ヘッダー、[供給電流] 1ポート 900mA