SHA-S60ARGBBK 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 05134837

SHA-S60ARGBBK 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 05134837
SHA-S60ARGBBK 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 05134837
SHA-S60ARGBBK 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 05134837
SHA-S60ARGBBK 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 05134837
SHA-S60ARGBBK 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 05134837
SHA-S60ARGBBK 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 05134837

水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BKSHA-S60ARGBBK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05134837
品番
SHA-S60ARGBBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

「S60 ARGB」は、360mmラジエーターと、120mm ARGB PWMファン3基を標準搭載したオールインワン水冷システムです。
高負荷のゲームプレイや長時間の高負荷運用でも、安定した温度管理を狙える冷却構成を採用しています。
ポンプヘッドにはインフィニティミラー風のミラーエフェクトを採用。冷却性能に加えて、ビルドの”見栄え”も妥協したくないユーザーに向けた、存在感のあるデザインに仕上げました。
さらに、銅製コールドプレートによる安定した熱伝達、デイジーチェーン対応による配線の簡略化、主要プラットフォーム(LGA 1700/1851、AM4/AM5)への幅広い互換性を備え、組み込みやすさにも配慮しています。
ARGB対応ケースやマザーボードと組み合わせることで、ライティングを統一した”映える”ゲーミングPCをスマートに構築できます
360mmラジエーターで、高負荷ゲームも余裕を持ってクールダウン
120mm ARGB PWMファン×3基で、冷却・静音をゲームシーンに合わせて制御
インフィニティミラー風ヘッドで”映え”演出
銅製プレートで熱をしっかり受け止める
デイジーチェーン対応で配線すっきり
主要ソケット対応で幅広いゲーミングビルドに対応

回転数
ファン:最大500~2000 (±10%)(RPM)
本体サイズ(mm)
[ラジエーター]396 × 120 × 27
騒音レベル(dB(A))
ノイズ:最大34.3
適合ソケット
Intel:LGA 1700 / 1851、AMD:AM4 / AM5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする