LL-SM088X PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI 05134941

LL-SM088X PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI 05134941
LL-SM088X PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI 05134941
LL-SM088X PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI 05134941
LL-SM088X PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI 05134941
LL-SM088X PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI 05134941
LL-SM088X PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI 05134941
LL-SM088X PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI 05134941
LL-SM088X PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI 05134941

PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラックLL-SM088X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05134941
品番
LL-SM088X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

「SM088」は、8.8インチIPS液晶を採用したサブディスプレイです。
1920×480 の解像度、60Hz のリフレッシュ レート、500 nits の明るさによる鮮明な表示能力を備えており、アニメーション、温度データ、カスタム画像をクリアに表示できるだけでなく、セカンダリースクリーンモードも搭載しています。
マザーボードのUSB 9ピンヘッダーまたは背面のUSB Type-Aポートを介して接続することで、GPUの出力を一切使用せず完全に独立したディスプレイとして機能するため、GPUリソースを消費することなく使用できるのも大きな魅力です。
付属のブラケットは標準の120mmファンマウントに適合しており、アダプタブラケットを使用すると140mmマウントにも簡単に取り付けられるほか、付属の両面テープ(3M製)を利用することも可能であり、ケース内部だけでなくケース上やデスクサイドなどさまざまな場所に設置できます。
またコントロールソフト「L-Connect 3」により、映像を内蔵テンプレートから選択したり独自に作成したコンテンツを表示させることもできるほか、ディスプレイのエッジ部に仕込まれたLEDによるARGBライティングも楽しめます。

寸法(mm)
237(L) x 73(D) x 13(H)
色
ブラック
タイプ
LCD:IPS液晶
定格電圧(V)
5
入力
パワー:3.8W
解像度
1920 x 480(ピクセル)
保証期間
1
画面サイズ
8.8型(対角線8.8インチ)
明るさ
画面:500(nits)
リフレッシュレート(Hz)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする