AB-RC200-B1 ライザーケーブル PCIe 4.0x16 PCIe Riser Cable(PCIe4) ブラック AB-RC200-B1 NZXT 05135248

AB-RC200-B1 ライザーケーブル PCIe 4.0x16 PCIe Riser Cable(PCIe4) ブラック AB-RC200-B1 NZXT 05135248
AB-RC200-B1 ライザーケーブル PCIe 4.0x16 PCIe Riser Cable(PCIe4) ブラック AB-RC200-B1 NZXT 05135248
AB-RC200-B1 ライザーケーブル PCIe 4.0x16 PCIe Riser Cable(PCIe4) ブラック AB-RC200-B1 NZXT 05135248

ライザーケーブル PCIe 4.0x16 PCIe Riser Cable(PCIe4) ブラック AB-RC200-B1AB-RC200-B1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05135248
品番
AB-RC200-B1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

PCIe 4.0x16に対応するライザーケーブルです。シールド処理が施されているため、最適なパフォーマンスと安定性を実現します。
高速のパフォーマンスとデータ通信
PCIe4.0の高速データ通信と安定性により、GPUの快適なパフォーマンスが可能となります。また、ほとんどのNVIDIA30シリーズとAMD6000シリーズのGPUと互換性があります。また、前世代のPCIeとも互換性があります。
フレキシブルで取り回しが簡単
ケーブルは非常に細く、フレキシブルであるため、問題なく曲げたり、畳んだりする事が可能です。これにより、狭いフォームファクターのビルドでも簡単に取り付けられます。
高い保護を提供するシールドケーブル
PCBとケーブルジャンクションのプラスチックカバーにより接続時のストレスを軽減し、狭いスペースや小型のビルドでも問題なく使用可能です。

材質
樹脂、ゴム、PCB
対応OS
Windows 11/10
保証期間
2年
接続端子
外部:PCI Express 4.0 x16
ケーブル長(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする