次世代半導体「GaN(窒化ガリウム)」の採用により、手のひらに収まる驚きのコンパクトサイズと、単ポート最大65Wの高出力を両立した3ポート搭載PD急速充電器です。最大の特長は、最新のUSB Type-Cを2ポート、従来のUSB Type-Aを1ポートの計3ポートを搭載している点にあります。高出力が必要なノートパソコンを充電しながら、同時にスマートフォンやワイヤレスイヤホンなど、最大3台のデバイスへ給電が可能です。出張や外出のたびに重たい専用ACアダプターを複数持ち歩く必要がなくなり、荷物を劇的にスッキリさせることができます。また、接続された機器を自動で検知し、それぞれに最適な電力を賢く振り分けるスマート充電機能も搭載しています。たとえばType-Cを2ポート同時に使用した際は「45W+20W」へ自動配分されるなど、複雑な計算を意識することなく、ケーブルを挿すだけで常に安全かつ最高効率の充電が行われます。