曜日別特売
APD-V065SAC2-WH Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート/Type-C 2ポート/ホワイト アドテック 05136630

Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート/Type-C 2ポート/ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05136630
品番
APD-V065SAC2-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

次世代半導体「GaN(窒化ガリウム)」の採用により、手のひらに収まる驚きのコンパクトサイズと、単ポート最大65Wの高出力を両立した3ポート搭載PD急速充電器です。最大の特長は、最新のUSB Type-Cを2ポート、従来のUSB Type-Aを1ポートの計3ポートを搭載している点にあります。高出力が必要なノートパソコンを充電しながら、同時にスマートフォンやワイヤレスイヤホンなど、最大3台のデバイスへ給電が可能です。出張や外出のたびに重たい専用ACアダプターを複数持ち歩く必要がなくなり、荷物を劇的にスッキリさせることができます。また、接続された機器を自動で検知し、それぞれに最適な電力を賢く振り分けるスマート充電機能も搭載しています。たとえばType-Cを2ポート同時に使用した際は「45W+20W」へ自動配分されるなど、複雑な計算を意識することなく、ケーブルを挿すだけで常に安全かつ最高効率の充電が行われます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする