曜日別特売
DHO802 デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ RIGOL(リゴル) 05140576

DHO802 デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ RIGOL(リゴル) 05140576
DHO802 デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ RIGOL(リゴル) 05140576
DHO802 デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ RIGOL(リゴル) 05140576
DHO802 デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ RIGOL(リゴル) 05140576
DHO802 デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ RIGOL(リゴル) 05140576
DHO802 デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ RIGOL(リゴル) 05140576

デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様●周波数帯域:70MHz●垂直分解能:12bit●サンプル・レート最高1.25GSa/s●波形取り込みレート:1000,000wfms/s●2アナログ・チャンネル●25Mpts最大メモリ長●1MΩ入力インピーダンス●メーカー直営3年保証注文コード05140576品番DHO802
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。全機種12ビットサポート。最大1.25 GSa/sのサンプル・レート。最大25 Mポイントメモリ長。・500 μV/div10 V/divの垂直感度。UltraAcquireモードで、最大1,000,000 wfms/sの波形取り込みレートを提供します。256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。7インチ1024 * 600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。USB Device&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。新しいデザインで、便利な操作性を提供します。RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
周波数帯域70MHzまで、アナログチャンネル2CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。最大1.25 GSa/sのサンプル・レート。最大25 Mポイントメモリ長。500 μV/div~10 V/divの垂直感度。UltraAcquireモードで、最大1,000,000 wfms/sの波形取り込みレートを提供します。7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。USB Device&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。

仕様●周波数帯域:70MHz●垂直分解能:12bit●サンプル・レート最高1.25GSa/s●波形取り込みレート:1000,000wfms/s●2アナログ・チャンネル●25Mpts最大メモリ長●1MΩ入力インピーダンス●メーカー直営3年保証アズワン品番68-4522-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする