デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●周波数帯域:70MHz●垂直分解能:12bit●サンプル・レート最高1.25GSa/s●波形取り込みレート:1000,000wfms/s●4アナログ・チャンネル●25Mpts最大メモリ長●1MΩ入力インピーダンス●メーカー直営3年保証 注文コード05140585 品番DHO804
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。全機種12ビットサポート。最大1.25 GSa/sのサンプル・レート。最大25 Mポイントメモリ長。・500 μV/div10 V/divの垂直感度。UltraAcquireモードで、最大1,000,000 wfms/sの波形取り込みレートを提供します。256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。7インチ1024 * 600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。USB Device&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。新しいデザインで、便利な操作性を提供します。RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
周波数帯域70MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。最大1.25 GSa/sのサンプル・レート。最大25 Mポイントメモリ長。500 μV/div〜10 V/divの垂直感度。UltraAcquireモードで、最大1,000,000 wfms/sの波形取り込みレートを提供します。7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。USB Device&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。

仕様●周波数帯域:70MHz●垂直分解能:12bit●サンプル・レート最高1.25GSa/s●波形取り込みレート:1000,000wfms/s●4アナログ・チャンネル●25Mpts最大メモリ長●1MΩ入力インピーダンス●メーカー直営3年保証 アズワン品番68-4522-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする